CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 清掃用品 CONDOR(山崎産業)の 掃除用具 CONDOR(山崎産業)の ホウキ 座敷ほうき” 座敷ほうき” 注文コード 弾力としなりがある天然草で畳や床をやさしく掃けます。 用途畳や床の掃き掃除。 トラスコ品番835-3572 材質柄:竹(PVC樹脂コーティング)、毛:天然草、甲:PE、カバー:ポリエステル、キャップ:PE、カバー:ポリエステル、キャップ:PE、キャップ:PE 長さ(mm)835 幅(mm)300 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR704-00SU-MB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83744528 BR704-00SU-MB オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 赤エースほうき 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マジカル自在箒スペア 八ツ矢工業 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ネオスーパー 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ らん長柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 高所掃除ほうき PPハード 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 金巻のり刷毛 八ツ矢工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ 高所掃除PPハード ズーム240柄付き 八ツ矢工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サイドブラシ箒スペア 八ツ矢工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ PP先割ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 竹ほうき 5段締め 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 黒ブラシ 118305 cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 鬼毛箒 長柄 八ツ矢工業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 竹ホーキ 5段締め 5本ケース入 早川工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ コーナーブルーム清掃セット ケニス 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ マジカル自在箒 八ツ矢工業 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 棕櫚ホーキ 特大 早川工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 赤エースほうき 短柄 八ツ矢工業 税込¥516 ¥469 バスケットへ ネオスーパー 八ツ矢工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クラシックほうき長柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 現場・先割れ化繊ホーキ 短柄 千吉 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ竹ほうき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品