曜日別特売

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ - アストロプロダクツ

オープンエンドとメガネのコンビレンチで、サイズの異なる9本組のセットです。
メガネレンチは、ボルトナットに差し込みやすく作業性の良い12角形状で、15°オフセットしています。
1本で、仮止め作業、増し締めや本締め作業が可能です。
収納に便利なレンチホルダー付きです。

トラスコ品番254-1140セット内容【9点】6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm材質クロムバナジウム(レンチ)、PE(ホルダー)内容量1セット
注意
※必ずサイズの合ったレンチを使用してください。
※パイプで延長するなど、過度のトルクを掛けないでください。
※スパナ部での増し締め作業は行わないでください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837454382002000022943
7,632
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする