蓄圧式噴霧器 Desherbage TOTAL7

蓄圧式噴霧器 Desherbage TOTAL7 MATABi

除草剤の散布に適した噴霧器です。

用途農業用。 トラスコ品番473-0574 材質ノズル:ポリアセタール(POM) 幅(mm)190 高さ(mm)530 種類蓄圧式 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83743627 81843
オープン
7,898
8,688 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする