低圧電力ケーブル用常温収縮チューブ接続キット

低圧電力ケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M 低圧電力ケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M 低圧電力ケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M

熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。
コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。
一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。
ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。
圧着スリーブが同梱されています。

用途
600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。
工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。
仕様【商用周波電圧(V/分間)】3.5/10(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること【気密】98KPa/1時間で内部浸水が無いこと トラスコ品番250-1316 セット内容スリーブ×3本、EPDM製常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚 材質収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック、スリーブ:銅 温度上昇【通電】105℃/3時間、3回で異常の無いこと 内径(mm)【収縮前】商用周波電圧:3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。通電温度上昇:105℃/3時間、3回で異常の無いこと。気密:98KPa/1時間で内部浸水が無いこと。 導体サイズ(mm2)【適合ケーブル】8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83747504 YS06C-R3-8EME
10,823
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする