クローム青銅キーリング

クローム青銅キーリング ニッサチェイン クローム青銅キーリング ニッサチェイン クローム青銅キーリング ニッサチェイン

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。

用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番127-5619 材質本体:リン青銅(C5191W) 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)21.9 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.4 内容量1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83750094 P-324
1,400
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする