曜日別特売

コードレスリベッター(充電式)

コードレスリベッター(充電式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

独自のモーターレイアウトにより操作性が大幅に向上しました。
日本製リチウムイオン電池と効率の良い動力伝達方式を採用する事により、1回の充電でリベッティングできる本数が従来品の約4.7倍アップしました。
リベッティング数が容易に確認できるデジタルカウンター付です。

用途各種リベッティング付属品電池パック(BPL1415)、充電器、本体ケーストラスコ品番855-8697ストローク(mm)22全長(mm)260使用ジョーCJM(超硬質中)バッテリーリチウムイオン電池リベット径使用範囲(Φmm)全材質2.4、3.2、4.0、4.8バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4フレームヘッド部直径(Φmm)21リベット使用範囲(mm)2.4、3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745298R1B1C
236,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83745298R1B1C54080277R2B1R1B1C コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 54080277コードレスリベッター R2B1LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする