曜日別特売
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298

 

R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298
R1B1C コードレスリベッター(充電式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 83745298

コードレスリベッター(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83745298品番R1B1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥236,710

独自のモーターレイアウトにより操作性が大幅に向上しました。
日本製リチウムイオン電池と効率の良い動力伝達方式を採用する事により、1回の充電でリベッティングできる本数が従来品の約4.7倍アップしました。
リベッティング数が容易に確認できるデジタルカウンター付です。

用途各種リベッティング付属品電池パック(BPL1415)、充電器、本体ケーストラスコ品番855-8697ストローク(mm)22全長(mm)260使用ジョーCJM(超硬質中)バッテリーリチウムイオン電池リベット径使用範囲(Φmm)全材質2.4、3.2、4.0、4.8バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4フレームヘッド部直径(Φmm)21リベット使用範囲(mm)2.4、3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83745298R1B1C54080277R2B1R1B1C コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 54080277コードレスリベッター R2B1LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする