リューター リューターの 切削工具 リューターの フライスカッター リューターの カッター関連備品 精密加工用超硬カッタースパイラルカット 精密加工用超硬カッタースパイラルカット 注文コード 83746436 寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。 用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-2321 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)55 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃長(mm)16 角度(°)9.5 刃径(mm)6.4 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K1771 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83746436 K1771 ¥3,290 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライスカッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スモウカム ヘッド ICP-2M イスカル 税込¥17,578~ ¥15,980~ 正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK 税込¥84,678~ ¥76,980~ スモウカム ヘッド ICK イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 部品 締め付けねじ タンガロイ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 平小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 径調整用偏心スリーブ ワルター 税込¥53,878~ ¥48,980~ チップ交換式 F2010フェースミル ワルター 税込¥142,780~ ¥129,800~ 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール 税込¥29,678~ ¥26,980~ スモウカム ヘッド ICP イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 フェースミル ワルター 税込¥142,780~ ¥129,800~ 刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45 タンガロイ 税込¥109,978 ¥99,980 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK 税込¥39,578~ ¥35,980~ 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ 税込¥104,478 ¥94,980 スモウカム ヘッド ICM イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK 税込¥63,778~ ¥57,980~ Tスロットカッター アサヒ工具 税込¥14,278~ ¥12,980~ 六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越) 税込¥9,238~ ¥8,398~ チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター ワルター 税込¥142,780~ ¥129,800~ 付刃プレーンカッター アサヒ工具 税込¥40,678~ ¥36,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具フライスカッターカッター関連備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります ボアタイプ 柄付タイプ モジュラータイプ 専用カッター スローアウェイドリル ロケーター・ねじ・工具 カッター関連備品 シェアする マイページ 最近見た商品