リューター
ツイストドリル(超硬合金)
超硬合金です。
切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。
トラスコ品番
126-5833
材質
超硬合金
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
75000
刃長(mm)
8.5
シャンク径(mm)
3.175
刃径(mm)
0.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746707
T3005
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください