リューター
ジルコニアベルト
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトです。
用途
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。
トラスコ品番
125-9507
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
粒度
(#)80
適合材
アルミニウム合金、ステンレスなどの
内容量
1袋(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749175
E4080
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください