TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
業務用まな板
豊富なサイズで対応します。
ポリエチレン製で刃あたりが良いです。
食品衛生法適合です。
用途
まな板。
店舗、厨房、工場で。
トラスコ品番
798-8834
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
色
スケルトングリーン
奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83809129
04054
¥10,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください