Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, 4.8 x 4.8 x 1.8mm, SRR4018-100Y

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, 4.8 x 4.8 x 1.8mm, SRR4018-100Y BOURNS

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.3A
パッケージ/ケース = 4018
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SRR4018
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 38MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83753208 SRR4018-100Y
オープン
6,298
6,928 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする