Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-220M
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 1.4A
パッケージ/ケース = 5040
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 4mm
寸法 = 5 x 5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 152mΩ
シリーズ = SRN5040
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1000個)
最大直流電流 = 1.4A
パッケージ/ケース = 5040
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 4mm
寸法 = 5 x 5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 152mΩ
シリーズ = SRN5040
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃