Bourns 巻線インダクタ (面実装), 560 nH, 18A, 6.5 x 7.2 x 4mm, SRP6540-R56M
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様
インダクタンス = 560 nH
最大直流電流 = 18A
パッケージ/ケース = 6540
長さ = 6.5mm
奥行き = 7.2mm
高さ = 4mm
寸法 = 6.5 x 7.2 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 4.4mΩ
シリーズ = SRP6540
コア材料 = 鉄粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
最大直流電流 = 18A
パッケージ/ケース = 6540
長さ = 6.5mm
奥行き = 7.2mm
高さ = 4mm
寸法 = 6.5 x 7.2 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 4.4mΩ
シリーズ = SRP6540
コア材料 = 鉄粉
インダクタ構造 = 巻線型℃