投光器用ケーブル

投光器用ケーブル マルヤス電業

BWシリーズ接続ケーブルです。
BW接続ケーブル(投光器3m)に。

仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:黒●ケーブル長(m):3●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1007 アズワン品番67-5570-31 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84120060 CID4-3T
1,440
1,398
1,538 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする