警告ラベル 注意12 012 可燃物 小 38mm×32mm 50枚入

警告ラベル 注意12 012 可燃物 小 38mm×32mm 50枚入 アズワン

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001570 文字内容注意 アズワン品番67-4868-13 内容量1包(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84461870 -
3,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする