黄色蛍光テープ 45mm×1m

黄色蛍光テープ 45mm×1m SIGNET(シグネット) 黄色蛍光テープ 45mm×1m SIGNET(シグネット) 黄色蛍光テープ 45mm×1m SIGNET(シグネット) 黄色蛍光テープ 45mm×1m SIGNET(シグネット) 黄色蛍光テープ 45mm×1m SIGNET(シグネット)

鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。
照明で蛍光を発して注意喚起をします。
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。
粘着剤付きで貼り付けが簡単です。
安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。

仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レモン●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16 文字内容注意 アズワン品番68-0851-28 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84458519 99886
1,600
1,598
1,758 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする