バリケードテープ 幅70mm×130m 『立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください』 黄/黒字 1ケース 20巻入
非粘着性PE素材のバリケードテープです。
たっぷり使える130Mタイプ。
工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です。
災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限できます。
フェンス等に結んで使用します。
仕様●材質:PE●サイズ:幅70mm×130m、厚さ0.05mm●色:黄/黒字●仕様等:非粘着性、背景黄/(黒字)立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
アズワン品番68-0583-30
内容量1ケース(20巻)