EYELA(アイラ/東京理化器械)
ローター R-3100シリーズ
仕様
●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490
アズワン品番
67-5756-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84605205
R-3100F
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください