ニッケルカドミウム蓄電池 EP-K60-06用
電池・バッテリー.ニッケルカドミウム蓄電池(EP-K60-06用)
仕様●製品タイプ:バッテリー●型式: 20-C2.0●電圧: DC 24 V●容量: 2000 mAh/0.2 CmA●周囲温度: 0 ℃~+45 ℃●外形寸法: 幅53 mmx高さ56 mmx奥行260 mm●質量: 1.9 kg●出力コネクター: 1545-2R (日本モレックス)●コード番号:JV100NP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7659-06
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。