S-TEX 350 Sサイズ

S-TEX 350 Sサイズ ショーワグローブ S-TEX 350 Sサイズ ショーワグローブ S-TEX 350 Sサイズ ショーワグローブ

ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test:Level 4
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
[清掃・サービス業]
[清掃・サービス業] ≫ [廃棄物処理作業に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]
[運輸・物流業]
[機械工業]
[機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[ガラス・建材関連業]
[ガラス・建材関連業] ≫ [金属の加工に] ≫ [手のひらのスベリ止め加工でしっかり掴む]
[ガラス・建材関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
【注意・使用条件】
アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:S●カラー(本体):グリーン●カラー(裾部):グリーン●内容量:1双●全長(cm):24●手のひらまわり(cm):19.5●中指長さ(cm):7.8●単品[片手あたり]重量(g):37 材質ニトリルゴム アズワン品番68-0715-49 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84536429 S-TEX 350-S
1,630
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする