天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ ソフトタイプ 5双パック グリーン Lサイズ
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
運送業、倉庫業、土木・建築作業。
仕様●色:グリーン●サイズ:L●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):約1.6●10ゲージ編●抗菌防臭加工●裾カラー:レッド●材質/仕上:繊維部:綿、ポリエステル、その他、すべり止め部:天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:103-3431
アズワン品番67-6859-27
内容量1袋(5双)
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84382070 | NO310-L5P | 11125536 | - |
![]() |
No.310グリップ(ソフトタイプ) | ショーワグローブ | 1パック(5双) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |