充電式スリムハンディークリーナー

充電式スリムハンディークリーナー サンカ

いつでも、どこでも、さっと片手でスタイリッシュな充電式スリムハンディクリーナー。
強力リチウムイオンバッテリー内蔵、連続約20分運転
軽量約500g
集塵容量約0.27L
すき間・ブラシノズル付き
バッテリーの状態が分かるパワーインジケーター

仕様●本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:65×65×410mm●本体重量:約0.5kg●集じん方式:ダイレクト集じん式●集じん容量:0.27L●コードタイプ:コードレス●充電時間:約4.5時間●充電使用時間:約20分●水拭き:水拭き非対応●運転音:80dB以下●ブラシタイプ:床ブラシ●自立式:非対応●電源コード長さ:約1.5m●フィルター:不織布 アズワン品番68-0731-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84103768 SHC-101WH
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする