297x444mm すのこ プラスチック製/グレー
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
防炎番号/EN010051
製品重量の95%を再生素材使用
倉庫、荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
丈夫で割れにくく、ジョイントが可能で様々なサイズに組み立てできます。
オフィス空間にも溶け込むカラー
専用ふちはありません。
帯電防止剤入、耐候剤入
倉庫などの防湿用床材としても適しています。
適合ジョイントはその他関連のオプション品番を参照ください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-095-010-5●サイズ(mm):297×444●厚み(mm):50●カラー:グレー●材質:本体/ポリプロピレン(再生樹脂)ジョイント/ポリプロピレン・合成ゴム●表面:ノンスリップ形状●重量:約770g●用途:学校・幼稚園・工場・倉庫等の渡り廊下、ロッカールーム、洗面所、下足所に
アズワン品番68-1886-27
内容量1枚
マット・スノコ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84308037 | EA997RJ-34 | 53903378 | MR-095-010-5 |
|
エコブロックスノコ | テラモト | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました |