412x372x80mm 泥落しブラシマット 2個

412x372x80mm 泥落しブラシマット 2個 エスコ

靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットが新登場。
サビない樹脂製なので、水を掛けながらの使用も可能です。
工場・農場・グランド・積雪時など、どこでも使えます。
多数個ジョイント可能
横や縦に連結できるため現場に合わせたレイアウトが出来ます。
ブラシは耐久性に優れたナイロン製。
表面は靴を傷めないしなやかなブラシ、底面には汚れを確実に落とすために強靱なブラシがセットされています。
別売のトレイはマットがぴったり収まりゴム製なので、靴底をブラッシングする際もずれにくく安定感を高めます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-178-510-0●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):412×372●厚み(mm):8●材質:本体/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、サイドブラシ/ナイロン●重量(g):2個セット/900g アズワン品番68-1886-55 内容量1セット(2個)
注意
●※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84600269 EA997RX-321
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84600269 EA997RX-321 75472663 MR-178-510-0 MR-178-510-0 靴底ハードブラッシュ(2個入) テラモト 75472663 靴底ハードブラッシュ(2個入) テラモト 1セット 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする