アズワン アズワンの マスク アズワンの 防じんマスク アズワンの 防じんマスク(使い捨て式) 全面形防じんマスク 全面形防じんマスク 注文コード 84427414 安全性の高い全面形面体 仕様●粒子捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:115Pa以下●排気抵抗:60Pa以下●※フィットテスターV形(379-312A)は別売●国家検定合格品 アズワン品番67-7378-89 内容量1個 注意 ●※フィットテスターV形(379-312A)は別売 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 379-31A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84427414 379-31A ¥62,200 ¥61,578 ¥61,578 ¥67,736 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity N95マスク 折り畳み式 排気弁付 20枚入 YICHITA 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 使い捨て式防じんマスク2枚入 SK11 税込¥868 ¥789 バスケットへ 使い捨て式防じんマスク3枚入 SK11 税込¥978 ¥889 バスケットへ 防じんマスク 3M(スリーエム) 税込¥4,818 ¥4,380 バスケットへ 使い捨て防じんマスク TRUSCO 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 排気弁付防じんマスク TRUSCO 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 農薬散布対応 使い捨て式防じんマスク 20P(DS2認証)排気弁無 welzo 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS1認証)排気弁無 welzo 税込¥549 ¥499 バスケットへ 農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有 welzo 税込¥681 ¥619 バスケットへ 農薬散布対応 排気弁付き使い捨て式防じんマスク 10P(DS2認証)排気弁有 welzo 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 使い捨て防塵マスク NSK(ナカニシ) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2 3M(スリーエム) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 取替え式防じんマスク ホルダー 5700 3M(スリーエム) 税込¥604 ¥549 バスケットへ 【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム) 税込¥2,198 ¥1,998 サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研 税込¥51,678~ ¥46,980~ (1) 定置式ろか筒 シゲマツ 税込¥8,468~ ¥7,698~ 直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用) 三興化学工業 税込¥318 ¥289 バスケットへ フィッティ スタイルフィットプラス立体 ふつう 20枚 玉川衛材 税込¥978 ¥889 フィッティ うるおいマスクシルキータッチ 玉川衛材 税込¥593~ ¥539~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク防じんマスク防じんマスク(使い捨て式) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります 防じんマスク(使い捨て式) 防じんマスク(取替え式) 防じん頭巾・スッポリマスク シェアする マイページ 最近見た商品