2 WAY タッカー&ステープラー

2 WAY タッカー&ステープラー アズワン

紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。

仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm アズワン品番68-4100-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84308554 634
870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする