DC10.8V ドライバードリル本体 充電式
取り回ししやすいコンパクトボディ
20段クラッチ
キーレスチャック
充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付
ビット・バッテリー・充電器は別売です。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS12DA(NN)●仕様:本体のみ●バッテリー:10.8V●充電器:AC100V●穴あけ能力:鋼材/10mm、アルミ/12mm、木材/29mm●締付能力:小ねじ/6mm 木ねじ/呼び径5.8mm×長さ45mm●回転数:低速/0~350rpm 高速/0~1,400rpm●サイズ:65×166×217(H)mm●重量:1.1kg●モーター:直流モーター●先端形状:キーレスチャック容量/最大把握径10mm●LEDライト:白色LED●最大トルク:低速/38N・m 高速/17N・m●使用可能バッテリー:スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ●充電時間:急速充電器EA813H-12使用でEA813HD-16/約60分、BSL1215/約22分●チャック能力:0.8~10mm
アズワン品番67-4720-93
内容量1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84436715 | EA813CD-11 | 44012983 | DS12DA (NN) |
![]() |
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | 注文コードが変更になりました |