ツールボックス ウレタンツールクッション入

ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット) ツールボックス ウレタンツールクッション入 SIGNET(シグネット)

軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。
ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。
ボックスは取っ手が収納され、積み重ねができる形状です。
中身を識別するためのカードホルダーがついています(フロントに2箇所、左右に1箇所ずつ、計4箇所)。
自由にカットできるカスタムツールクッション3枚入り。
軽量なケースに自由にカスタムできるクッションをセット。
ボックスは連結して固定することが可能です。
※カードホルダーは一般なICカードと同様のサイズです。
カードホルダーのサイズ(mm):約85.6×54.0×0.76

仕様●ケースサイズ外寸(mm):W455×D370×H110●ケースサイズ内寸(mm):W440×D325×H70●クッション1枚あたり厚み(mm):20●クッション入数:3枚●クッションカットサイズ(mm):12×12●質量(kg):2.42●耐荷重(kg):15(1個)●積み重ね数:推奨3個まで●ケース材質:ABS樹脂 アズワン品番68-0850-28 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84548058 54034
8,950
8,498
9,348 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする