エコンツールバスケット#30 ブラック
工具などの収納・持ち運び用のハンドル付きのバスケットです。
ハンドルをスライドさせて、積み重ねが可能です。
持ち手・ハンドルにはリブを密に設置し、丸みを帯びた形状とすることで、握り易い形状としました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):464×386×285●有効内寸(mm):368×288×250●内容量(L):29.8●圧縮荷重:2.92kN(298kgf)
アズワン品番67-7314-18
内容量1個
工具などの収納・持ち運び用のハンドル付きのバスケットです。
ハンドルをスライドさせて、積み重ねが可能です。
持ち手・ハンドルにはリブを密に設置し、丸みを帯びた形状とすることで、握り易い形状としました。