iPad 10.9 第10世代 対応 液晶保護フィルム 光沢

iPad 10.9 第10世代 対応 液晶保護フィルム 光沢 - エムディーエス

液晶画面へのキズ防止に!見栄え美しい光沢仕様。

仕様●機能:iPad 10.9(第10世代)専用、光沢、指紋軽減、気泡軽減●材質:ポリエチレン●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●保証:1年間●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番68-4541-05内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301326MDS-GFLIP109G10
1,420
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする