ハンディースキャナー
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。
かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。
机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。
モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。
300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PSC-HS2BK●最大サイズ:216×356mm(A4サイズ)●インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)●解像度:標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpi●スキャン速度:300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600dpi・1200dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒●保存形式:JPEG、PDF●電源:単3乾電池×2(別売) ※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)●サイズ:258(W)×41(D)×34(H)mm●重量:約250g●付属品:USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ●読み取りセンサー:CIS●スキャンモード:カラー、モノクロ●対応機種:USBホストに対応したスマートフォン・タブレット ※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.7~10.11
アズワン品番67-4719-67
内容量1個