富士電機
UX100シリーズ・DL5115シリーズ用通信ケーブル DL5115は標準添付品補充用 【DL5115シリーズ・UX100シリーズ用】
UX100用シリアル通信ケーブル(RS232Cケーブル)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発する機器ではない為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(447品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-60
内容量
1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114898
MUX5115-U9
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください