曜日別特売

SD-microSD変換エクステンションケーブル

SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]SD-microSD変換エクステンションケーブル - THANKO(サンコー)[電子機器]

SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。
【SD-microSD変換エクステンションケーブル】は、microSDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長かつ、SDカードスロットに変換できるので大変便利です。
また、【SD-microSD変換エクステンションケーブル】も、スロットの位置を変更するだけなのですが、スマホなどのmicroSDスロットに接続すれば、デジカメで撮った写真データなどの入ったSDカードを直接読み込むことができ、パソコンや無線を使わずデータのやりとりができるため、大変便利です。
SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:11g●ケーブル長:235mm●インターフェース:microSDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84550386SDCVET2K
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする