マルヤス電業
受光器用ケーブル
BWシリーズ接続ケーブルです。
BW接続ケーブル(受光器3m)に。
仕様
●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):3●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1008
ケーブル長(m)
3
アズワン品番
67-5570-30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84104660
CID4-3R
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません