マルヤス電業
受光器用ケーブル
BWシリーズ接続ケーブルです。
BW接続ケーブル(受光器5m)に。
仕様
●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):5●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1010
ケーブル長(m)
5
アズワン品番
67-5570-32
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116176
CID4-5R
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません