FSC
高耐久型 急速充電対応 USB A toType-C 充電通信ケーブル 2m
最大5V 3.0Aの急速充電対応
最大480Mbpsの高速データ通信が可能
断線に強いロングブッシュ
断線に強く絡みにくい高耐久メッシュケーブル
仕様
●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:2m●USBケーブル●カラー :ブラック●ケーブル長さ:2m●保証:6ヶ月●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
転送速度(Mbps)
480Mbps
アズワン品番
67-7553-86
内容量
1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84250549
FS-CASTUC200-HD
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください