DTU-1141用USBケーブル 3m

DTU-1141用USBケーブル 3m wacom(ワコム)

DTU-1141用USBケーブル

仕様●商品詳細:対応液晶ペンタブレット:DTU-1141●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:3m●仕様:DTU-1141用 USBケーブル(3m)●コード番号:WC1019L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7897-17 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84496574 ACK-412-06-02
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする