ECO-UTP5e-2B UTPケーブル CAT5E 2m ブルー
ECO-UTP5e-2B(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 2m(カラー:ブルー)です。
環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:2m●結線:ストレート●色:ブルー●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-78
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
USBケーブル の新着商品

