USB Mini-B Cable - 6inch

USB Mini-B Cable - 6inch SPARKFUN

仕様●長さ:-●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- アズワン品番68-2027-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84591336 CAB-13243
570
569
626 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする