曜日別特売

ハーネス配線用延長ケーブルセット3m

ハーネス配線用延長ケーブルセット3m - パナソニックEWエンジニアリング
仕様●原産国:日本●コード番号:158-3176長さ(mm)380幅(mm)270高さ(mm)250ケーブル長(m)3アズワン品番67-9192-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84578824NE36123GL
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする