パナソニックEWエンジニアリング
パナ3mケーブル付接地抜け止めコン4コ口
仕様
●長さ(mm):535●幅(mm):535●高さ(mm):400●原産国:日本●コード番号:158-3173
ケーブル長(m)
3
アズワン品番
67-9191-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84585140
NE22240K
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください