建設キャリアアップシステム用ICカードリーダー Dragon_BLE

建設キャリアアップシステム用ICカードリーダー Dragon_BLE サーランド・アイエヌイー

建設キャリアアップシステムに対応のカードリーダー。
スタンドアロン運用に最適。

仕様●商品詳細:Bluetoothを搭載した軽量・コンパクト設計で携帯性に優れたICカードリーダーです。内蔵バッテリーを搭載しているので、充電して繰り返し利用可能です。USBからの電源供給も可能です。・FeliCa認証方式:AES/DES暗号方式・電源:内蔵バッテリー USBバスパワー・外形寸法:タテ103mmxヨコ60mmx厚み11.5mm・厚推奨利用環境:常設(USB)非常設(BLE)・特長:内蔵バッテリーを搭載。充電して繰り返し利用可能・無償保証期間:6ヶ月※USB通信/充電ケーブルは別売りです。ご利用状況に応じてご用意ください●コード番号:C4I0002●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7487-18 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84248090 DRAGON-BLE-DC
55,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする