4.7GB DVD-R 16倍速/20枚

4.7GB DVD-R 16倍速/20枚 エスコ

1回のみの録画が可能なDVD-R
1~16倍速記録対応
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!

仕様●記憶容量:4.7GB(片面)●入数:20枚●録画時間:120分(標準) アズワン品番67-7210-35 内容量1式(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84068497 EA759GS-6E
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする