300mm/DC3.6V はさみ・剪定 充電式

300mm/DC3.6V はさみ・剪定 充電式 エスコ

アンビル型
LED搭載
電気の力で手軽に剪定
剪定した「かさばる枝」を捨てやすいサイズに小さくカット
作業途中の継足し充電ができるリチウムイオン電池
連続作業も楽な軽量ボディ(600g)

仕様●メーカー:京セラ●型番:BSH-120●全長:300mm●刃長:40mm●バッテリー容量:リチウムイオンバッテリー1,300mAh●刃材質:鉄●切断能力:Φ12mm●重量:600g●充電時間:約60分●付属品:ブレード、ブレードカバー、充電器 アズワン品番68-1821-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376244 EA540BC-126A
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする