ハンディ蛍光顕微鏡 MILZIT
お手持ちのスマートフォンで観察可能
片手で持てるコンパクト設計
どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本)
励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用)
アズワン品番67-6591-99
内容量1式