Dino-Lite Edge EDR/ED0F Polarizer DINOAM4815ZT
EDR/EDOF機能を新たに追加、偏光機能搭載のEdgeシリーズ
Dino-Lite Edgeシリーズは、高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応する新しいDino-Liteのラインナップです。
高解像度での保存や観察が可能です
倍率ロック機能付新ボディ
偏光フィルター搭載
撮影の幅を広げる交換可能な先端部アタッチメント
ワンタッチ撮影ボタンを搭載
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフト●解像度:1280×1024、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160651
アズワン品番67-4827-25
内容量1個
注意
●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84541679 | 1975-01-0001410 | 22733664 | DINOAM4815ZT |
|
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) | ANMO | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | 注文コードが変更になりました |