DINO-LITE EDGE S LWD DINOAM7915MZTL

DINO-LITE EDGE S LWD DINOAM7915MZTL ANMO

仕様●サイズ:直径:32×高さ:105(mm)●重量:104g●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:2592×1944、約500万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 140 倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160653 アズワン品番67-4827-27 内容量1個
注意
●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84543194 1975-01-0001630
152,000
149,800
164,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする