Dino-Lite Premier M DINOAM4113T
新設計ボディ搭載した使い勝手の良いモデル
10~230倍に拡大
高解像度での保存や観察が可能です
倍率ロック機能付新ボディ
ワンタッチ撮影ボタンを搭載
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属
仕様●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。拡大倍率についてはこちら●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65(mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160648
アズワン品番67-4827-22
内容量1個
注意
●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。拡大倍率についてはこちら●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。