Dino-Lite用ポータブルミニスタンド DINOMS08B

Dino-Lite用ポータブルミニスタンド DINOMS08B ANMO

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々です
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。
アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。

仕様●パッケージ:サイズ:幅40×奥行き95×高さ140(mm)●重量(内容品含む):217g●保証期間:6ヶ付●コード番号:119-0160656 アズワン品番67-4827-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84094878 1975-01-0000642
4,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84094878 1975-01-0000642 25567624 DINOMS08B DINOMS08B Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO 25567624 Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO 1台 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする